水性カラースプレー ベーシック

水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ 水性カラースプレー ベーシック ニッペホームプロダクツ

低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料です。
乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。

用途
鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック。(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキングに。
容量(L)0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量420g 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃) 乾燥時間夏(30℃)約30分、冬(10℃)約50分 内容量1本
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。
※塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4976124266003 79680809
4976124266003 79680809
79680809 4976124266003 781-1306 合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤 透明クリヤー
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
4976124266027 79680818
4976124266027 79680818
79680818 4976124266027 781-1314 合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料 ホワイト
2,172
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
4976124266102 79680827
4976124266102 79680827
79680827 4976124266102 781-1322 合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料 チョコレート
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
4976124266232 79680836
4976124266232 79680836
79680836 4976124266232 781-1331 合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料 ブラック
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
4976124266249 79680845
4976124266249 79680845
79680845 4976124266249 781-1349 合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料 つやなしブラック
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする