オス45°エルボ オスシート

オス45°エルボ オスシート - YOKOHAMA(横浜ゴム)オス45°エルボ オスシート - YOKOHAMA(横浜ゴム)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。

用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状45度エルボタイプオスシート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796756741035-04160-69711922R1/4G1/4
588
419
461(税込)
当日出荷
796756901035-06160-69732224.5R3/8G3/8
672
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする