YOKOHAMA(横浜ゴム)
オス90°エルボ メスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
形状
90度エルボ
タイプ
メスシート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675647
1034-04
160-6965
25
21
R1/4
G1/4
¥
588
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675656
1034-06
160-6966
30
25
R3/8
G3/8
¥
672
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
79675665
1034-08
160-6967
36
30
R1/2
G1/2
¥
868
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください