玄関用手すり

玄関用手すり シロクマ 玄関用手すり シロクマ 玄関用手すり シロクマ
(1件のレビュー)

段差のある上がり框に最適です。
手すり棒をカットして長さ調整できます。

用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100 内容量1組(1セット)
注意
※支柱とエンド間は100ミリ以内
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GK-100-75-MO 79683207
GK-100-75-MO 79683207
79683207 GK-100-75-MO 200-3184 タモ集成材、スチール、亜鉛合金 960 ミディアムオーク
31,700
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
GK-101-75-LO 79683216
GK-101-75-LO 79683216
79683216 GK-101-75-LO 200-3223 アルミ樹脂コーティング、スチール、亜鉛合金 908 ライトオーク
31,700
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷
GK-101-75-MO 79683225
GK-101-75-MO 79683225
79683225 GK-101-75-MO 200-3797 アルミ樹脂コーティング、スチール、亜鉛合金 908 ミディアムオーク
31,700
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途:
強度があって満足です。
建設業・工事業

玄関の上がり框に祖母の転落防止用に取り付けました、しっかり取りつけることが出来て強度も申し分なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする