コンバインオイル 4L

コンバインオイル 4L - FALCON

環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。
植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。
冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。
廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。

用途コンバインチェーンの潤滑に。茶褐色トラスコ品番561-3473材質植物油使用温度範囲(℃)-20~240容量(L)4粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679874PSCB044グレード:VG46
11,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする