オーシャンライフ
小型船舶用ライフジャケット
前部4点ベルトで体に密着させることができます。(区分 TYPE F以下限定)
用途
小型船舶用法定備品(TYPE-F)PWCジェットなどに。(※特定の航行区域かつ諸条件あり)
河川での安全対策に。
付属品
取扱注意事項及び保管方法説明書
トラスコ品番
377-6529
材質
表面布:ナイロン、浮力材:発泡ポリエチレンシート、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
色
ブルー
内容量
1着
注意
※着用時は胸及び胴ベルトのバックルを留め、ベルトを締めてください。
※当ライフジャケットは胴衣の分類がTYPE-Fの為、乗船する船の種類や航行区域をご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682105
O-1-BL
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください