自立コンピース(二つ穴)

自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。

用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673590124AKSP250385-220775、【穴】504.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
79673599124AKSP275385-2208100、【穴】754.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
79673574124AKSP2303385-221755、【穴】303.2
オープン
199
219(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする