アイスノン爆冷スプレー 無香料 大容量
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬間に冷却します。
服についた汗にニオイを消臭します。
クール成分(メントール)配合。
無香料。
用途熱中対策に。
トラスコ品番557-1996
材質成分:エタノール、エル-1メントール、緑茶エキス
縦(mm)60
横(mm)60
内容量1個
注意
※火気の近くで使用しない。※使用できる衣類を確認すること。
※パッケージに記載している注意書き、使用法を守ること。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79670275 | 02504-0 | 21446314 | - |
![]() |
アイスノン 爆冷スプレー | 白元アース | 1個(330mL) | ¥699 税込¥769 | 注文コードが変更になりました |