曜日別特売

無塩ハイパー墨汁

無塩ハイパー墨汁 - 祥碩堂無塩ハイパー墨汁 - 祥碩堂無塩ハイパー墨汁 - 祥碩堂

無塩タイプで、錆びない。
凍らない。

用途鉄鋼材の墨打ちに。タイプ油性繰り返し・詰め替え対応材質顔料+樹脂+水内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678465S1910116055607-3091
500
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678474S1910220058607-1586
1,000
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする