カップリングBB25・23兼用

カップリングBB25・23兼用 ニッサチェイン カップリングBB25・23兼用 ニッサチェイン カップリングBB25・23兼用 ニッサチェイン カップリングBB25・23兼用 ニッサチェイン

ボールチェインの連結金具です。
ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。

用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-5588 材質本体:真ちゅう(C26080R) 内容BBP-25K×4個入 寸法A(mm)2.9 寸法B(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1パック(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79686314 P-1907
100
90
99 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする