ParkerTAIYO
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
520-4576
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
146
全幅(mm)
86
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
20
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])
50
ドレン貯容量(cm
3
)
9.5
圧力計
なし
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79671018
SKL3-08-B
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください