かるラップ
シンプル・超軽量21g、長時間装着でも負担少なくお使いいただけます
仕様マスク併用可
トラスコ品番557-1874
幅(mm)142
高さ(mm)43
タイプノーズパッドあり
レンズ色透明
適合規格ANSI
フレーム色クリアー
加工防曇
テンプル色クリアー
紫外線カット◯
内容量1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79673669 | T91PCF | 58394743 | T91 PCF |
![]() |
超軽量保護メガネ かるラップ T91 | トーアボージン | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |