曜日別特売

アイアンペイント 3L

アイアンペイント 3L - ターナー色彩

塗るだけで金属のような質感です。

用途DIY、ホビー向けフェイク塗装用。容量(L)3塗布面積(m2/缶)15(2回塗り)塗布面積(m2)15標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間内容量1個
注意
※屋内用です。
※アルミニューム顔料を使用している為、よく撹拌して使用してください。
※刷毛、ローラーで塗装後、スポンジで叩いて仕上げてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671350IR003009225-9331アイアンブラック
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
79671359IR003010225-9377アイアンブラウン
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする