高島計器
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ
形状
A型
ケース形状
A(縁なし形)
タイプ
GRタイプ
大きさ(Φ)
75mm
a
3/8
精度
2.5
寸法D(Φmm)
83
寸法e(mm)
16.8
材質(ケース)
SUS
寸法b(mm)
18
寸法h(mm)
72
測定流体
気体、液体
寸法c(mm)
22
材質(ブルドン管)
黄銅(C2700、C2680)
寸法f(mm)
44.5
目盛板
表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤
外径(mm)
75
材質(リング)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
接続ねじ
呼称
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669794
1321010
468-6248
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X0.1MPa
0.005
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669810
1321016
468-6255
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X0.16MPa
0.005
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669819
1321025
468-6253
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X0.25MPa
0.01
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669828
1321040
468-6239
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X0.4MPa
0.02
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669837
1321060
468-6227
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X0.6MPa
0.02
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
79669846
1321110
468-6244
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X1MPa
0.05
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79669855
1321116
468-6252
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X1.6MPa
0.05
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
79669864
1321125
468-6236
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X2.5MPa
0.1
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669880
1321140
468-6231
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X4MPa
0.2
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669889
1321160
468-6237
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X6MPa
0.2
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79669898
1321210
468-6240
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X10MPa
0.5
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669907
1321216
468-6242
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X16MPa
0.5
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669916
1321225
468-6226
G3/8
G3/8
GR A G3/8 75X25MPa
1
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669925
1322010
468-6243
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X0.1MPa
0.005
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669934
1322016
468-6238
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X0.16MPa
0.005
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669950
1322025
468-6249
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X0.25MPa
0.01
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669959
1322040
468-6229
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X0.4MPa
0.02
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669968
1322060
468-6234
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X0.6MPa
0.02
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
79669977
1322110
468-6232
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X1MPa
0.05
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79669986
1322116
468-6235
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X1.6MPa
0.05
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669995
1322125
468-6228
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X2.5MPa
0.1
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670004
1322140
468-6247
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X4MPa
0.2
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670020
1322160
468-6230
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X6MPa
0.2
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670029
1322210
468-6256
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X10MPa
0.5
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670038
1322216
468-6245
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X16MPa
0.5
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670047
1322225
468-6251
R3/8
R3/8
GR A R3/8 75X25MPa
1
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください