曜日別特売

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) - 高島計器
(1件のレビュー)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS内容量1個
全26種類を絞り込む
接続ねじ
最小目盛(MPa)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
接続ねじ
呼称
最小目盛(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796695391313010469-8883G1/4G1/4GR B G1/4 60X0.1MPa0.005
6,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
796695481313016469-7407G1/4G1/4GR B G1/4 60X0.16MPa0.005
6,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
796695571313025469-7398G1/4G1/4GR B G1/4 60X0.25MPa0.01
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
796695661313040469-7388G1/4G1/4GR B G1/4 60X0.4MPa0.02
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
796695751313060469-7396G1/4G1/4GR B G1/4 60X0.6MPa0.02
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
796695841313110469-7395G1/4G1/4GR B G1/4 60X1MPa0.05
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
796696001313116469-7400G1/4G1/4GR B G1/4 60X1.6MPa0.05
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696091313125469-7392G1/4G1/4GR B G1/4 60X2.5MPa0.1
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696181313140469-7406G1/4G1/4GR B G1/4 60X4MPa0.2
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696271313160469-7399G1/4G1/4GR B G1/4 60X6MPa0.2
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696361313210469-8882G1/4G1/4GR B G1/4 60X10MPa0.5
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
796696451313216469-7404G1/4G1/4GR B G1/4 60X16MPa0.5
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696541313225469-7393G1/4G1/4GR B G1/4 60X25MPa1
6,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696701314010469-7389R1/4R1/4GR B R1/4 60X0.1MPa0.005
6,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696791314016469-7402R1/4R1/4GR B R1/4 60X0.16MPa0.005
6,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
796696881314025469-7408R1/4R1/4GR B R1/4 60X0.25MPa0.01
6,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
796696971314040469-7403R1/4R1/4GR B R1/4 60X0.4MPa0.02
6,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
796697061314060469-7401R1/4R1/4GR B R1/4 60X0.6MPa0.02
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697151314110469-7409R1/4R1/4GR B R1/4 60X1MPa0.05
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697241314116469-8880R1/4R1/4GR B R1/4 60X1.6MPa0.05
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697401314125469-7386R1/4R1/4GR B R1/4 60X2.5MPa0.1
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697491314140469-8881R1/4R1/4GR B R1/4 60X4MPa0.2
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697581314160469-7387R1/4R1/4GR B R1/4 60X6MPa0.2
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697671314210469-8879R1/4R1/4GR B R1/4 60X10MPa0.5
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697761314216469-7390R1/4R1/4GR B R1/4 60X16MPa0.5
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
796697851314225469-7397R1/4R1/4GR B R1/4 60X25MPa1
6,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79669584
2025-08-24
用途: 消防設備点検時
その他業種

商品は良いと思いますが、
翌日配送って書いてあったが1週間以上待った。
配送業者が良くないね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする