手回し充電ラジオライト

手回し充電ラジオライト YAZAWA

手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。

用途キャンプや防災として トラスコ品番457-5829 材質ABS 全長(mm)125 外径(Φmm)50 明るさ(Lm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79676207 BS801GY
3,472
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする