穂先が洗えるほうき ふつう

穂先が洗えるほうき ふつう 日本クリンテック

落ち葉や小石などのおそうじに、程よく自然な掃き心地です。

用途落ち葉や小石などの掃きそうじ用 材質穂先:ポリプロピレン カバー:ポリエチレン 柄:竹(集成材) タイプ普通 内容量1本
注意
※熱や火の近く、直射日光あたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。
※劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
※保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないで下さい。
※ほうきのハンドル部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79679689 192543 622-6767 1240、穂:150 230
1,260
 
 
取扱い終了
79679707 192512 622-6779 840、穂:150 220
910
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79679689 192543 79904337 4534374192543 4534374192543 穂先が洗えるほうき 日本クリンテック 79904337 穂先が洗えるほうき 日本クリンテック 1本 799 税込879 注文コードが変更になりました
79679707 192512 79904310 4534374192512 4534374192512 穂先が洗えるほうき 日本クリンテック 79904310 穂先が洗えるほうき 日本クリンテック 1本 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする