光反射スプレー 300ML 白
特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます。
光が再帰反射(光源に向かってまっすぐ光が反射する)することで夜間の視認性がUPします。
油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します。
安全ガス抜きキャップが付いています。
丸吹きノズルです。
用途
屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板などに。
(食器など直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、自動車やバイク、道路や床面など摩耗の激しいところには適しません。
)
トラスコ品番593-9955
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
色白(下地は透けて見えます)
容量(L)0.3
塗布面積(m2)0.4~0.6 (タタミ0.2~0.4枚分)
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
乾燥時間夏期/30~40分 冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
内容量1本
(食器など直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、自動車やバイク、道路や床面など摩耗の激しいところには適しません。
)
注意
※キャップの色は実際の色と異なります。※近づけたり、厚塗りをすると塗りムラになりやすいので必ず塗る面との間隔を35~50cmとり、うすくまんべんなく塗って下さい。
※有機溶剤が含まれていますので、塗装中、乾燥中ともによく換気して下さい。
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79697505 | 501493 | 45209598 | - |
![]() |
光反射スプレー 300ml 白 | アサヒペン | 1本(300mL) | ¥2,798 税込¥3,078 | 注文コードが変更になりました |