ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番418-5796
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.69
内容量1個
注意
※安全帯として使用できません。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。