スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル

スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル - チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル - チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル - チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル - チップソージャパン

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。
フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。
釘が入っている材料もラクラク切断できます。
粗大ゴミの解体などにも最適です。

用途多種材用(万能型)。穴径(mm)20切断能力(mm)鉄板1.5切断能力(mm)アングル3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698747SMA-125J4012200125201.4台金:工具鋼、チップ:超硬487-2369
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79698756SMA-165J509200165201.5台金:工具鋼 チップ:超硬487-2372
2,650
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする