合皮手袋 SDキャッチ2
親指と人差し指部がタッチパネル対応です。
手の甲部がストレッチで握りやすいです。
なめらかなストレッチ性とべたつきのないグリップで握りやすいです。
本物のデニムに近いルックスで、作業服にも私服にも合わせやすいです。
ゴム入りで手首を優しくガードします。
鮮やかなカラーステッチ入りです。
用途内装工事、電気工事、一般作業用。
材質手のひら部:ポリウレタン(PU)、手甲部:デニムポリエステル
厚さ(mm)0.75
色【本体】紺【リスト】紺
タイプ滑り止めエンボス加工
袖口仕様マジック式
内容量1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79695064 | 4088-M | 06900279 | 4088 |
![]() |
SDキャッチⅡ | 天牛(富士手袋工業) | 1双 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
79695080 | 4088-L | 06900288 | 4088 |
![]() |
SDキャッチⅡ | 天牛(富士手袋工業) | 1双 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
79695089 | 4088-LL | 06900297 | 4088 |
![]() |
SDキャッチⅡ | 天牛(富士手袋工業) | 1双 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |