高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状
D型
外径(Φmm)
60
内容量
1個
全26種類を絞り込む
接続部のサイズ
G1/4
R1/4
精度
±1.6%F.S
±1.6%F.S.
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
精度
呼称
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79691659
1017010
453-7650
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×0.1MPa
気体、液体
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
79691668
1017016
453-7634
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×0.16MPa
気体、液体
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
79691677
1017025
453-7175
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×0.25MPa
気体、液体
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
79691686
1017040
453-7652
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×0.4MPa
気体、液体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691695
1017060
453-7635
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×0.6MPa
気体、液体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79691704
1017110
453-7155
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×1MPa
気体、液体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79691720
1017116
453-7642
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×1.6MPa
気体、液体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691729
1017125
453-7654
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×2.5MPa
気体、液体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691738
1017140
453-7170
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×4MPa
気体、液体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79691747
1017160
453-7644
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×6MPa
気体、液体
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
79691756
1017210
453-7638
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×10MPa
気体、液体
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691765
1017216
453-7168
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×16MPa
気体、液体
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
79691774
1017225
453-7167
G1/4
±1.6%F.S.
ST D2 G1/4 60×25MPa
気体、液体
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
79691799
1018010
453-7648
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×0.1MPa
気体、流体
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
79691808
1018016
453-7161
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×0.16MPa
気体、流体
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
79691817
1018025
453-7651
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×0.25MPa
気体、流体
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
79691826
1018040
453-7643
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×0.4MPa
気体、流体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79691835
1018060
453-7628
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×0.6MPa
気体、流体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79691844
1018110
453-7160
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×1MPa
気体、流体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691860
1018116
453-7630
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×1.6MPa
気体、流体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691869
1018125
453-7632
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×2.5MPa
気体、流体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
79691878
1018140
453-7154
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×4MPa
気体、流体
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691887
1018160
453-7164
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×6MPa
気体、流体
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
79691896
1018210
453-7646
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×10MPa
気体、流体
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691905
1018216
453-7171
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×16MPa
気体、流体
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
79691914
1018225
453-7647
R1/4
±1.6%F.S
ST D2 R1/4 60×25MPa
気体、流体
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください