曜日別特売

一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)

一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) - 高島計器一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) - 高島計器一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60内容量1個
全13種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796919391015010454-6462ST D G1/4 60X0.1MPa F20.0020.0~0.1
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
796919481015016454-6447ST D G1/4 60X0.16MPa F20.0050.0~0.16
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
796919571015025454-6456ST D G1/4 60X0.25MPa F20.0050.0~0.25
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
796919661015040454-6451ST D G1/4 60X0.4MPa F20.010.0~0.4
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
796919751015060454-6449ST D G1/4 60X0.6MPa F20.010.0~0.6
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
796919841015110454-6472ST D G1/4 60X1MPa F20.020.0~1
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
796920001015116454-6459ST D G1/4 60X1.6MPa F20.050.0~1.6
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
796920091015125454-6454ST D G1/4 60X2.5MPa F20.050.0~2.5
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
796920181015140454-6453ST D G1/4 60X4MPa F20.10.0~4
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
796920271015160454-6455ST D G1/4 60X6MPa F20.10.0~6
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
796920361015210454-6450ST D G1/4 60X10MPa F20.20.0~10
4,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796920451015216454-6457ST D G1/4 60X16MPa F20.50.0~16
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
796920541015225454-6463ST D G1/4 60X25MPa F20.50.0~25
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする