モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C

モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C - CIOモバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C - CIO

ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。

用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。材質ABS+PC幅(mm)83高さ(mm)66奥行(mm)25.3ポート数1出力35Wケーブル長(m)0.145コネクタ形状Type-C入力100-240V 50-60Hz 3.33A標準容量(mAh)10000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689577SMARTCOBYPRO-35W-CABLE-C-BK521-0299ブラック
5,980
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
79689586SMARTCOBYPRO-35W-CABLE-C-WH521-0298ホワイト
5,980
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする