曜日別特売

光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り

光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り - 祥碩堂

太くて折れにくい材木チョークです。
袋入れタイプ。
冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。

用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。材質ワックス/顔料長さ(mm)106タイプ油性芯径(mm)20直径(mm)20内容量1本
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79696769S30061607-3082
320
209
230(税込)
当日出荷
79696778S30062607-3175
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696787S30063607-1589
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696796S30064607-1602
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696805S30065607-3149
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696814S30066607-3118
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696830S30071607-4692
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696839S30067607-4683蛍光イエロー
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696848S30068607-3079蛍光ピンク
320
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする