スポーツバンド&ガスケット付保護めがね

スポーツバンド&ガスケット付保護めがね トーアボージン

仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番619-9326 長さ(mm)158 幅(mm)150 高さ(mm)50 タイプノーズパッドあり 適合規格ANSI 加工防曇 紫外線カット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79693296 3700 PCF
3,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79693296 3700 PCF 28635838 3700PCF 3700PCF スポーツバンド&ガスケット付き保護めがね トーアボージン 28635838 スポーツバンド&ガスケット付き保護めがね トーアボージン 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする