スタンダードオーバーグラス 2200

スタンダードオーバーグラス 2200 トーアボージン

仕様マスク併用可、メガネ併用可 トラスコ品番619-7749 長さ(mm)170 幅(mm)160 高さ(mm)62 適合規格ANSI 加工防曇 紫外線カット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79693086 2200 PCF
2,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79693086 2200 PCF 51451988 2200PCF 2200PCF 保護めがねスペクタル形 トーアボージン 51451988 保護めがねスペクタル形 トーアボージン 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする