ベルトスリング シグナルスリング
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
エコマーク認定認定
端末仕様両端アイ形
エコマーク認定番号22105003
内容量1本
傷つけたくない吊り荷に。
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79716938 | SGE4E25-1 | 47908990 | SGE4E-25X1.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥2,198 税込¥2,418 | 注文コードが変更になりました |
| 79716956 | SGE4E25-3 | 47909008 | SGE4E-25X3.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
| 79716965 | SGE4E25-4 | 47909017 | SGE4E-25X4.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥4,798 税込¥5,278 | 注文コードが変更になりました |
| 79716990 | SGE4E50-2 | 47909297 | SGE4E-50X2.0 |
|
シライ シグナルスリング | シライ | 1本 | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |