ペンシル型ケガキ針Dry Metal

ペンシル型ケガキ針Dry Metal ピカマーカー

1本でケガキとマーキングが可能です。
ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。
ノック式でケガキ針は本体に収納できます。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。
正確な細い線が引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。

用途
一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番564-7946 セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース 材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂 軸径(Φmm)2.8 全長(mm)165 硬度HRA80以上 先端形状ストレート30° 先端チップ径(mm)2.8 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79716834 30800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79716834 30800 07412137 3080003 3080003 ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカー 07412137 ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカー 1本 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする