xetto xettoの 物流用品 xettoの 運搬機器 xettoの ハンドリフター(ハンドリフト 等) 交換用フェルトリングセット No.40 適合機種1003-0811 交換用フェルトリングセット No.40 注文コード 79726939 フェルトが乾燥した際の交換用です。 トラスコ品番580-3623 適合機種1003-0811 セット内容リング、フェルト 材質樹脂 内容量1組(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1003-0898 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79726939 1003-0898 オープン ¥4,198 ¥4,198 ¥4,618 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ をくだ屋技研 税込¥1,407,780~ ¥1,279,800~ 軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) Bishamon(スギヤス) 税込¥593,780 ¥539,800 バスケットへ フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg Bishamon(スギヤス) 税込¥604,780~ ¥549,800~ リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントー 税込¥835,780~ ¥759,800~ リフトラージブ100 カントー 税込¥428,780 ¥389,800 バスケットへ リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントー 税込¥890,780 ¥809,800 バスケットへ ドンスター(ダブルマスト) カントー 税込¥1,537,800~ ¥1,398,000~ リフトラージブ100アルファ50 カントー 税込¥450,780 ¥409,800 バスケットへ リフトラージブ100アルファ80 カントー 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) カントー 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ カローダ カントー 税込¥505,780~ ¥459,800~ エルダーピッカー カントー 税込¥1,000,780~ ¥909,800~ ドンスタージブ300 カントー 税込¥2,417,800 ¥2,198,000 バスケットへ リフトラージブ カントー 税込¥648,780 ¥589,800 バスケットへ ドンスタータグJ カントー 税込¥1,427,800~ ¥1,298,000~ ドンスタープルプッシャー カントー 税込¥2,857,800~ ¥2,598,000~ エルダプルプッシャー カントー 税込¥1,867,800~ ¥1,698,000~ ドンスター(シングルマスト) カントー 税込¥1,427,800~ ¥1,298,000~ ドライブユニット カントー 税込¥747,780~ ¥679,800~ ドンスター1000パレッター カントー 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器ハンドリフター(ハンドリフト 等) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります 運搬台車 パレットトラック カゴ台車 ハンドリフター(ハンドリフト 等) 搬送用コロ 運搬車輛機器 シェアする マイページ 最近見た商品