チップソージャパン
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途
木工用。
材質
台金:工具鋼 チップ:超硬
適合材
樹脂
穴径(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79717455
BM-125RZ
487-2370
50
12200
1.4
125
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717464
BM-165RZ
487-2368
60
9200
1.5
165
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください