ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル

ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル - チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル - チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル - チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル - チップソージャパン

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。
独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。

用途木工用。穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
切断能力(mm)木材合板
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79717480BM-125RS42枚1220046125201.4454-4905
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79717489BM-165RS52枚920066165201.5454-4904
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする