セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤

セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤 - ペベオセタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤 - ペベオ

トップコート剤。
革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。
バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。
塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。
希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。
マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79715084295655607-2943ポリウレタン樹脂、シリカ、水ポリウレタン樹脂、シリカ、水
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79715100295656607-2923ポリウレタン樹脂、水ポリウレタン樹脂、水
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする