スコッチガード[[TM下]]防水スプレー 速効性

スコッチガード[[TM下]]防水スプレー 速効性 3M

スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。
大容量タイプです。

用途突然の雨に。 トラスコ品番244-3556 材質主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール 容量(mL)300 標準使用量本缶1本あたり:1.2~2.3平方メートル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性 内容量1本
注意
※毛皮、革靴以外の皮革製品、ビニールやポリウレタンなどで加工されたもの、白い布製カバン、白い布靴などには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79717157 SG-S300
1,730
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79717157 SG-S300 13884127 SG-S300 SG-S300 スコッチガード 3M(スリーエム) 13884127 スコッチガード 3M(スリーエム) 1本(300mL) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする