デジタルダイヤルゲージ

デジタルダイヤルゲージ - マール社
付属品附属品:取り付けシャフト800a8.測定子交換用スパナ、スタイラス径2mm、ケースセット内容取り付けシャフト 800a8、測定子交換用スパナ、スタイラス dia. o 2 mm、ケース最小表示(mm)0.001内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797073754306120113-5722±0.25
39,840
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
797073664305120113-4156±4
33,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする