ルビ ルビの 作業工具 ルビの カッター ルビの フックカッター スリムカッタープラス交換用ホイール スリムカッタープラス交換用ホイール 注文コード 交換用の大判スラブタイル切断用のホイールです。 用途大判スラブタイルの切断に。 トラスコ品番554-6226 適合本体18959 タイプタイル用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1901 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79733336 1901 オープン ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ セキュマックス 320 MDP martor 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ セキュマックス 350 martor 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ セキュマックス イージーセーフ martor 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(スチール) martor 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 超硬刃スクレーパーセット SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 替刃 セキュノーム ミザー/セキュノーム 500用 尖った刃先(スチール) martor 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ セキュノーム 175 martor 税込¥989 ¥899 バスケットへ セキュマックス 363 martor 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 替刃 セキュノーム 540用(スチール) martor 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 替刃回収ボックス martor 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ セキュマックス オプティカット 押切りタイプ martor 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ セキュマックス 564 martor 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ セキュマックス 565 martor 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ 替刃 セキュノーム 380用(スチール) martor 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッターフックカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター」にはこんなカテゴリがあります カッターナイフ ロータリーカッター デザインナイフ ガラスカッター プラスチックカッター 円切りカッター 専用カッター 切断カッター(レバーシャー) フックカッター 小型ナイフ カッター替刃 刃折処理器 カッターナイフ関連品 ナイフ スクレイパー シェアする マイページ 最近見た商品