電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ

電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ

電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。
波板専用に設計されたブレードを搭載しています。
クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。
シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。
ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。
刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。
切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。
調整作業は六角レンチのみで可能です。

用途板金切断作業に。 トラスコ品番526-0182 材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂 刃長(mm)38 切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6 刃先波板専用刃 切断能力(mm)鉄板0.6 六角軸シャンク径6.35mm 切断直線、左曲がり 内容量1台
注意
※作動中は刃が高速で開閉しますので十分ご注意ください。
※刃の調整の際は必ず電動ドリルから取り外した状態で行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79733467 TSCM
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする