TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467

TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467
TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467
TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467
TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467
TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467
TSCM 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ 79733467

電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79733467
品番
TSCM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。
波板専用に設計されたブレードを搭載しています。
クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。
シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。
ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。
刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。
切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。
調整作業は六角レンチのみで可能です。

用途
板金切断作業に。
トラスコ品番
526-0182
材質
ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
刃長(mm)
38
切断能力(mm)軟鋼板
0.3~0.6
刃先
波板専用刃
切断能力(mm)鉄板
0.6
六角軸シャンク径
6.35mm
切断
直線、左曲がり
注意
※作動中は刃が高速で開閉しますので十分ご注意ください。
※刃の調整の際は必ず電動ドリルから取り外した状態で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする