【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台

【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 - アイリスオーヤマ

【セットでお得】
電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。
オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。
(電子レンジ)
ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。
あたためも解凍も簡単操作。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。
(レンジ台)
組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。
熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。
下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。
物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。

仕様ターンテーブル材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂ホワイト質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390発振周波数2450(MHz)ポール径(Φmm)19高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5内容量1セット
注意
※・2梱包での配送になります。
※・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・庫内総容量とは、JISの判断基準にもとづき算出された容量です。
※・区分名は、家庭用品品質表示法及び省エネ法にもとづき、機能・加熱方式・庫内容量の違いで分かれています。
※・年間消費電力量は、省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。実際に使用する年間消費電力量は、周囲環境・使用回数・使用時間・食材の量によって左右されます。
※・コンセントに電源プラグを接続して使用していない状態(待機時)の消費電力は0Wです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734928IMB-T178-W+CMR-55134
オープン
16,990
18,689(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする