HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)

HIF3MAW-34PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有 長さ(mm)62.5 幅(mm)26.6 高さ(mm)9 ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54 極数34 使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55 定格電圧(V)AC200.0 列数(嵌合部)2 定格電流(A)1 コネクタ形状ヘッダー 準拠規格MIL 安全規格UL、C-UL/CSA ロックラッチロック メッキ厚(μm)0.15 メッキ接点部:金 キー RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)650 Max. 挿抜回数500 ハウジング色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79735804 CL0610-3507-5-63
オープン
209
230 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする