曜日別特売

ドライブレコーダー ZDR043

ドライブレコーダー ZDR043 - コムテック

前後2カメラ ドライブレコーダー コンパクトモデル
プッシュレバースイッチで簡単操作
後続車接近お知らせ機能搭載
全国のLED信号に対応
HDRで夜間も綺麗
SDカードメンテナンスフリー

付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)質量(g)【フロント】108.9、【リヤ】28.8取付方式分離型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】67×49.3×30.9/、取付ステー装着時:67×77.5×30.9/【リヤ】39×29×28.2/、取付ステー装着時:39×47.7×28.2電源電圧(V)DC12有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:350以下/スーパーキャパシタ充電時:580以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素材質(レンズ)ガラス撮像素子【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサーF値【フロント】F2.1【リヤ】F2.1画角[レンズ]【フロント】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤ】水平114° 垂直59°(対角139°)動作温度範囲(℃)-10~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800956ZDR043
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする