製品画像

ZDR043 ドライブレコーダー ZDR043 コムテック 79800956 ZDR043 ドライブレコーダー ZDR043 コムテック 79800956

ドライブレコーダー ZDR043

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79800956 品番ZDR043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前後2カメラ ドライブレコーダー コンパクトモデル
プッシュレバースイッチで簡単操作
後続車接近お知らせ機能搭載
全国のLED信号に対応
HDRで夜間も綺麗
SDカードメンテナンスフリー

付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 質量(g)【フロント】108.9、【リヤ】28.8 取付方式分離型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】67×49.3×30.9/、取付ステー装着時:67×77.5×30.9/【リヤ】39×29×28.2/、取付ステー装着時:39×47.7×28.2 電源電圧(V)DC12 有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体microSDカード 消費電流(mA)通常時:350以下/スーパーキャパシタ充電時:580以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶 総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 材質(レンズ)ガラス 撮像素子【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサー F値【フロント】F2.1【リヤ】F2.1 画角[レンズ]【フロント】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤ】水平114° 垂直59°(対角139°) 動作温度範囲(℃)-10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする