プラズマクラスター搭載ダウンライト

プラズマクラスター搭載ダウンライト シャープ

プラズマクラスタ-搭載

材質枠:PC(白色)、反射板:PC(白色)、カバー:PC(半透明) 厚さ(mm)天井材:5~25 質量(kg)約0.5 消費電力(W)(AC100~242V)10.6 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命60000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79816609 DL-DP01N-W 昼白色 (200V時)固有84.9 器具:900 昼白色 5000(K)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
79816618 DL-DP01L-W 電球色 (201V時)固有75.4 器具:800 電球色 2700(K)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする