デスク_シェルフ

デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト デスク_シェルフ サンワダイレクト

幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)1077 高さ(mm)1135 奥行(mm)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135 天板高さH(mm)715 形態ノックダウン組立式 組立時間40分 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
100-DESKH079BK 79822394
100-DESKH079BK 79822394
79822394 100-DESKH079BK ブラック ブラック ブラック
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
100-DESKH079W 79822410
100-DESKH079W 79822410
79822410 100-DESKH079W ホワイト ホワイト ホワイト
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする