曜日別特売
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394

100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394
100-DESKH079BK デスク_シェルフ サンワダイレクト 79822394

デスク_シェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード79822394品番100-DESKH079BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。

色
ブラック
フレーム色
ブラック
色(天板)
ブラック
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)
1077
高さ(mm)
1135
奥行(mm)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1075×520×1135
天板高さH(mm)
715
形態
ノックダウン組立式
組立時間
40分
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする