テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
肉厚(mm)
ローラー:1.2
材質
ステンレス
仕様
シャフト用ピン:ステンC環
シャフト径(Φmm)
ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)
100
外径(Φmm)
38
荷重
中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重
ローラー幅(mm)
外径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822060
SU3812-100W-S
中
100
38
ステンΦ12パイプ
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください