ナカバヤシ
抗菌PVC製ペンケース
抗菌PVC生地を使用したペンケース
用途
SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。
材質
抗菌PVC
本体質量(g)
20
収納サイズ
ペン/5~7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×5×110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825754
KP-01BK
¥
490
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください