DAX-K布ベルト

DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学)

溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)

用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。 材質砥材:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材A 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79870579 DAXB-K-FL-100X915-180 322-5283 (#)180
9,100
 
 
取扱い終了
79870554 DAXB-K-FL-100X915-100 322-5259 (#)100
9,100
 
 
取扱い終了
79870570 DAXB-K-FL-100X915-150 322-5275 (#)150
9,100
 
 
取扱い終了
79870588 DAXB-K-FL-100X915-240 322-5291 (#)240
9,100
 
 
取扱い終了
79870597 DAXB-K-FL-100X915-320 322-5305 (#)320
9,100
 
 
取扱い終了
79870606 DAXB-K-FL-100X915-40 322-5313 (#)40
11,600
 
 
取扱い終了
79870615 DAXB-K-FL-100X915-400 322-5321 (#)400
9,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79870579 DAXB-K-FL-100X915-180 06171173 DAXB-KFL100×915 DAXB-KFL100×915 レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学) 06171173 レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学) 1箱(10本) 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする