OPP(ポリプロピレン)テープ

OPP(ポリプロピレン)テープ Denka(デンカ)

基材がポリプロピレンのため引張強度に優れています
フラップに負けない強い保持力を発揮します
臭気が少なく低温特性に優れています
巻き戻しが軽く作業効率がアップします
環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用
欧州RoHS指令の特融有害物質の意図的使用はありません

用途
段ボール封緘用に
(特に中~重量物梱包に適しています)
トラスコ品番562-8966 材質ポリプロピレンフィルム 透明 粘着力(N/10mm)5.1 引張強度(N/25mm)138.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(30巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79871026 A4090A245A001X
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする