水銀灯代替LEDランプ

水銀灯代替LEDランプ - 東京メタル
(1件のレビュー)

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。

材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160内容量1個
注意
※電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、調光器には非対応。人感センサーや自動点滅装置には仕様不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79856667AM-H27W-N-TM水銀灯100W相当93×203E26274320
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: HIDランプの交換用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

E26口金のHIDランプの外径よりかなり太くなる(E39のHID400W相当)ので既設灯具の形状により 切断等の加工が必要となります。
おまけでBスリーブ(2sqのもの)2ケ入れておけば作業を行う者にとっては助かります。(安定器のジャンパー用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする